SA-214 ツーリングタンクバッグ

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09198972 品番09-214
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ナビゲーション使用に便利なナビポケット付きの手頃なサイズのタンクバッグ。
強度に優れる1680デニールのポリバリスティックを使用しています。付属のレインカバーにはナビウインドウ付きで便利。
真ん中のファスナーを開ければ容量アップ。ツーリング中に荷物が増えても安心です。
夜間被視認性を高めるリフレクター装備。

付属品レインボーカバー×1、ショルダーベルト×1、汎用取付けベルト×1 材質1680D ポリエステルバリスティック BLACK サイズFree(5.2〜7.8L) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×110(180)×290 機能マグネット固定式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09198972
2016-12-15
用途:
ツーリングの時に。

値段的にも使用目的にも満足しています。ジッパーもスムーズです。

対象商品:
09198972
2016-08-10
用途:
バイクで外出時

バイクで外出に使用。付属バンドの一本がどうやって使うのか全くわからなかったが、便利に使えています。

対象商品:
09198972
2016-06-24
用途:
バイク用

タンクとマグネット接触部分を乱雑に使うとイサム塗料で塗ったタンクの塗装が少し剥がれました。

対象商品:
09198972
2015-09-28
用途:
ツーリング
その他業種

磁力も問題なくほとんどタンクからずれることがありません。
小銭を入れるポケットの角度によって小銭が落ちやすくなるのが少し残念ですが、価格から考えると概ね良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする