A-Gas Japan
A-Gas Japanの 環境測定(自然環境/安全環境)
A-Gas Japanの 温度計・温湿度計
A-Gas Japanの 温湿度計・熱中対策温湿度計
温湿度計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09206675
品番
HT-315
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
温度・湿度・露点測定可能な温湿度計
高精度・高分解能
高温での湿度測定が可能(プローブのみ)
電源(V)
006P(9電池×1
測定範囲(℃)
0〜+80(温度)、10〜95%RH(湿度)、-25.3〜48.9(露点温度)
測定方式
サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度)
分解能(℃)
0.01(温度)、0.01%RH(湿度)、0.01(露点温度)
温度精度
±0.8℃
機能
5〜95%RH
サンプリング
0.8秒/回
使用環境
本体/0〜+50℃・80%RH以下(結露なきこと)、プローブ/0〜80℃
湿度精度
±3%rdg±1%RH(≦70%)左記以外±3%RH