温度センサ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 温度範囲(℃)-50〜+950 コード長さ(mm)1000 注文コード09206815 品番LP-13
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は温度範囲・寸法・コード長さなど25種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)センサ:200 温度範囲(℃)-50〜+950 先端寸法(mm)Φ3.0 コード長さ(mm)1000 ハンドル長さ(mm)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする