A-Gas Japan
A-Gas Japanの 環境測定(自然環境/安全環境)
A-Gas Japanの 温度計・温湿度計
A-Gas Japanの 温湿度計・熱中対策温湿度計
温湿度計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09207479
品番
CENTER-318
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
湿度校正ボトル付の高精度タイプ湿度計です。
温度はサーミスタセンサ採用で高精度測定
自立スタンド付
暗いところでも使用できるバックライト機能
16000データが保存できPCでの管理も可能
仕様
反応速度(安定時):10秒(温度)、180秒(湿度)
寸法(mm)
プローブ:80L×Φ15
電源(V)
006P(9電池、ACアダプタ(別売)
測定範囲(℃)
−20〜60(温度)、5〜95%RH(湿度)、-20〜60(露点)
方式
サーミスタセンサ(温度)、静電容量式(湿度)
精度
±0.8℃(温度)、±3.0%RH(湿度)
分解能(℃)
0.1(温度)、0.1%RH(湿度)
機能
●長期安定のためのIP65防水
ディスプレイ
液晶ディスプレイ、バックライト付
インターフェイス
RS-232C