A-Gas Japan
A-Gas Japanの 環境測定(自然環境/安全環境)
A-Gas Japanの 温度計・温湿度計
A-Gas Japanの 温湿度計・熱中対策温湿度計
温度センサ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09207856
品番
GP-02PT
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ミニオメガプラグ付
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
センサ:16.0×10.0
温度範囲(℃)
-30〜+200
先端寸法(mm)
16.0×10.0
コード長さ(mm)
1000