A-Gas Japan
A-Gas Japanの 環境測定(自然環境/安全環境)
A-Gas Japanの 温度計・温湿度計
A-Gas Japanの 温湿度計・熱中対策温湿度計
温度センサ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
温度範囲(℃)
-50〜+600
コード長さ(mm)
400〜1000(カールタイプ)
注文コード
09208005
品番
TPK-11
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
温度範囲・寸法・コード長さ
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
センサ:25
温度範囲(℃)
-50〜+600
先端寸法(mm)
35×47
コード長さ(mm)
400〜1000(カールタイプ)
ハンドル長さ(mm)
95