TH-380 温湿度計 A-Gas Japan 09208590

温湿度計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード09208590品番TH-380
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

高速レスポンス
高温・低温でも測定できる温湿度計
ビニールハウス・温室・空調システム等のメンテナンスに

仕様レスポンス:90%RH フィルタ膜付30秒、フィルタ無10秒寸法(mm)プローブ:Φ20×220質量(g)プローブ:約100電源(V)006P(9電池×1測定範囲(℃)-40~+85(温度)、0~100%RH(湿度)本体寸法(mm)168(L)×73(W)×33(D)本体質量(g)約170(電池含む)測定方式白金測温抵抗体(温度)、薄型ポリマーコンデンサ(湿度)精度(℃)±0.3(温度)、±2%RH(0~95%RH、湿度)分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度)機能データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能、校正機能、低電力警報、センサ障害警報使用環境1283_TH-3800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする