仕様●測定精度/湿度:±2.5% RH(at25℃)●測定方式(各1チャンネル):半導体センサ(温度)、静電容量型 (湿度)
寸法(mm)プローブ部:190(L)×15(D)
電源(V)006P(9電池×1もしくは、別売ACアダプタ
測定範囲(℃)-20〜+60(温度)、5〜95% RH(湿度)
表示分解能±0.1℃(温度)、0.1% RH(湿度)
コード長さ(mm)カール:500〜1200
インターフェースRS-232C
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0〜50℃、0〜80% RH
表示単位10秒(温度)、180秒(湿度)
測定精度(℃)±0.7(10〜45)