LA-252 ペーパークッション もりや産業 上質紙 09209112

ペーパークッション

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 濃クリーム 注文コード09209112 品番LA-252
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

従来の紙パッキンに比べ、ウェーブをかけた方法で作られているので、使用する際にくしゃくしゃにする必要がなく、すぐに使えてクッション材として使用した場合にも商品が安定します。

材質上質紙 幅(mm)1 質量(g)約500 濃クリーム 用途クッション材、ギフト・プレゼントのラッピング、フラワーアレンジメント、ガーデニングの鉢の土隠しなどに。 入数1パック(500g入)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09209112 LA-252 10364733 LA-252 ペーパークッション もりや産業 ペーパークッション もりや産業 1パック(500g) 1,598 税込1,758 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10364733
2023-08-15
用途:
ブドウの発送に使用
農・林・水産業

柔らかすぎで量がいる。もう少し固めがのしながあるといいが?

1人が参考にしています
対象商品:
10364742
2021-10-25
用途:
青果店
田中青果 様 (卸売・小売業)

他の店より一番安価で購入出来ました。かつ発色がよくフルーツが引き立ちました

対象商品:
10364767
2021-10-12
用途:
会社にて
株式会社今井ファーム 様 (農・林・水産業)

いつも大変お世話になっております。
当店の定番の購入商品です。

対象商品:
10364715
2021-05-30
用途:
箱入れで、商品の下に使う
熊野黒潮本舗 様 (製造業)

もう少し、色が濃い目が欲しかった。
でも、きれいないろです。
商品が映えます。
手で、切れるところが、気にいってます。
 値段が安いところも、気にいってます。

対象商品:
10364742
2021-02-24
用途:
ギフトBOXの隙間を埋めるのに使用
有限会社アゲイン 様 (卸売・小売業)

鮮やかな黄緑色で、まるめるのも容易く重宝しました。他のサイトに比べて価格も安く、使いがいのある量でコスパ的にとてもいいです。ギフトBOXの中に入れて使用しましたが、中のものが映える役割もしてくれました。

対象商品:
09209155
2021-11-30
用途:
詰め物
月曜日のアンジェ 様 (飲食業)

良い商品を安価で購入できました。リピートさせていただきます。

対象商品:
10364751
2019-08-14
用途:
自社製品の贈答用梱包材
農・林・水産業

かなりの量を欲しいので、もう少し安価で、かつ倍量サイズで頂きたいと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
10364751
2019-05-13
用途:
造花と一緒に装飾
その他業種

たくさん入っていて助かります。、使いやすいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする