ダロワイヨ
【冷蔵】マカロンドゥミセック詰め合わせ (大) 22個
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1セット(1セット)
注文コード
09211941
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,478
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
仕様
冷蔵
セット内容
【マカロン10個】あまおう・ヴァニーユ・シトロン・テヴェール(宇治抹茶)・ショコラ各2個【焼菓子12個】マドレーヌ・マドレーヌショコラ・フィナンシェ・アマンディーヌ各3個
注意
※お届け日の指定はできかねます。
※のしの対応はできかねます。
※一部離島で配送ができない場合がございます。