MT-360 マイクロチューブミキサー アズワン 09214387

マイクロチューブミキサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09214387 品番MT-360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥133,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

エッペンドルフタイプのマイクロチューブを36本同時に撹拌できます。
偏芯振動方式の採用で、効率のよい撹拌を実現します。

アズワン品番2-4442-01 付属品SL-360 1個 寸法(mm)290×115×160 質量(kg)2.6 電源AC100V 50/60Hz 1A チューブラック形式着脱式 電源コード(m)2.0 プラグ3Pタイプ 撹拌数1.5(2.2)mL×36本 撹拌方式偏芯振動方式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする