RHMF13-4-12 マグネット付丸型ホルダ めねじ ラクテム 09217367 RHMF13-4-12 マグネット付丸型ホルダ めねじ ラクテム 09217367 RHMF13-4-12 マグネット付丸型ホルダ めねじ ラクテム 09217367 RHMF13-4-12 マグネット付丸型ホルダ めねじ ラクテム 09217367 RHMF13-4-12 マグネット付丸型ホルダ めねじ ラクテム 09217367 RHMF13-4-12 マグネット付丸型ホルダ めねじ ラクテム 09217367

マグネット付丸型ホルダ めねじ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09217367 品番 RHMF13-4-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

丸形ナットに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。
ねじ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。
一般的な類似形状品と比較して磁石のサイズが大きく吸着力が強いです。
ねじ穴は貫通していない為、締め付けてもマグネットに当たる心配がありません。

用途ねじを利用した吸着、保持、反発等に。 材質(本体)SUM23 吸着力(N)53 寸法D(mm)13 寸法D1(mm)11 寸法T(mm)12 材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ ねじの呼びM4 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ 有効ねじ深さ(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
注意
※ねじ穴の有効長を購入前にご確認ください。
※有効長以上のねじを使用されますと製品との間に隙間ができてしまいます。
※吸着力は参考値、使用環境により異なります。
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。
※破損、欠けにご注意下さい。
※熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする