RHMM13-4-14 マグネット付丸型ホルダ おねじ ラクテム 09217559 RHMM13-4-14 マグネット付丸型ホルダ おねじ ラクテム 09217559 RHMM13-4-14 マグネット付丸型ホルダ おねじ ラクテム 09217559 RHMM13-4-14 マグネット付丸型ホルダ おねじ ラクテム 09217559 RHMM13-4-14 マグネット付丸型ホルダ おねじ ラクテム 09217559

マグネット付丸型ホルダ おねじ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 吸着力(N)53 寸法L(mm)14 注文コード09217559 品番RHMM13-4-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は吸着力・寸法Lなど30種類から選べます 他の種類を見る

丸形おねじに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。
ねじ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。
一般的な類似形状品と比較して、磁石のサイズが大きく吸着力が強いです。
六角ナットが付いていますので高さ微調整やねじ穴でなくても使用可能です。

用途ねじ穴、丸穴を利用した吸着、保持、反発等に。 材質(本体)SUM23 寸法L(mm)14 ねじSUS304相当 吸着力(N)53 寸法D(mm)13 寸法D1(mm)11 寸法T(mm)12 六角ナットSUS304相当 材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ ねじの呼びM4 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
関連資料:寸法仕様一覧(0.1MB)
注意
※吸着力は参考値です。使用環境により異なります。
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。
※破損、欠けにご注意下さい。
※熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする