※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OEM0.5M 調整型ショックアブソーバ 小型 エニダイン 09218002 OEM0.5M 調整型ショックアブソーバ 小型 エニダイン 09218002 OEM0.5M 調整型ショックアブソーバ 小型 エニダイン 09218002

調整型ショックアブソーバ 小型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 取付ねじサイズM20×1.5 ストローク(mm)12 注文コード09218002 品番OEM0.5M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は取付ねじサイズ・ストローク・内容量など35種類から選べます 他の種類を見る

RoHS指令対応品
調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。
ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ
ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)

ロッド径D(mm)4.8 寸法G(mm)16 寸法H(mm)17 シリンダー長さF(mm)84 取付ねじサイズM20×1.5 全長(mm)98 最大吸収エネルギー(J)29.4 ストローク(mm)12 仕様ボタン無し 構造調整式 最大推進力(N[kgf])670 緩衝タイプD オリフィス方式単孔オリフィス式 最大衝突速度(m/s)3.3 最小衝突速度(m/s)0.3
注意
※先端ボタン付きはOEM0.1MBを参照ください。先端ボタンは後付けできません。
※先端ボタン付きはOEM0.5MBを参照ください。先端ボタンは後付けできません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09218002 OEM0.5M 17163012 ECO OEM0.5M 調整型ショックアブソーバ 小型 エニダイン 調整型ショックアブソーバ 小型 エニダイン 1個 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09218045
2023-07-25
用途:
タッチセンサーの接触用として購入した。
第一カッター興業株式会社 様 (建設業・工事業)

思ったよりも軽く非常に使いやすいと感じました。後ろのダンパー調整ネジも再現性があると感じた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする