※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1本
取付ねじサイズM12×1.0
ストローク(mm)10
注文コード09218133
品番SAC0.15M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は取付ねじサイズ・ストローク・内容量など35種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令対応品
調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。
ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ
ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)
RoHS指令対応品
調整式2段タイプ:ストロークの前半がソフトで後半がハードタイプの2段タイプの調整式ショックアブソーバです。
ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ
ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)