※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAC0.25M 調整型ショックアブソーバ 小型 エニダイン 09218142 SAC0.25M 調整型ショックアブソーバ 小型 エニダイン 09218142 SAC0.25M 調整型ショックアブソーバ 小型 エニダイン 09218142

調整型ショックアブソーバ 小型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 取付ねじサイズM14×1.5 ストローク(mm)10 注文コード09218142 品番SAC0.25M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,100
この商品は取付ねじサイズ・ストローク・内容量など35種類から選べます 他の種類を見る

RoHS指令対応品
調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。
ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ
ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)
RoHS指令対応品
調整式2段タイプ:ストロークの前半がソフトで後半がハードタイプの2段タイプの調整式ショックアブソーバです。
ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ
ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)

ロッド径D(mm)3.2 寸法G(mm)11 寸法H(mm)14 シリンダー長さF(mm)72 取付ねじサイズM14×1.5 全長(mm)82 最大吸収エネルギー(J)5.9 ストローク(mm)10 仕様ボタン無し 構造調整式 最大推進力(N[kgf])350 緩衝タイプDM 最大衝突速度(m/s)3.3 最小衝突速度(m/s)0.3
注意
※先端ボタン付きはOEM0.1MBを参照ください。先端ボタンは後付けできません。
※先端ボタン付きはSAC0.25MBを参照ください。先端ボタンは後付けできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09218045
2023-07-25
用途:
タッチセンサーの接触用として購入した。
第一カッター興業株式会社 様 (建設業・工事業)

思ったよりも軽く非常に使いやすいと感じました。後ろのダンパー調整ネジも再現性があると感じた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする