VVF1.6×2C 電線 VVFケーブル ノーブランド 09219707

電線 VVFケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード09219707 品番VVF1.6×2C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ケーブル表面に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。
ケーブル本数が多く、通線しにくい場所での作業性が大幅に向上します。
主に屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。
ケーブル表面の突起で通線効率アップ。
通線作業時の摩擦抵抗が小さい。
ケーブル同士の擦れによる損傷も防ぎます。

定格600V 18A 全長(m)20 電線太さ(mm2)1.6×2芯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする