東安
東安の 溶接ワイヤー
東安の 溶接ワイヤーステンレス用
ステンレス用ソリッドワイヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(5kg)
注文コード
09221488
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,670
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
MIG 308Lは低炭素ステンレス鋼MIGワイヤで、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。
用途
SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接
線径(Φmm)
0.8
外径(Φmm)
【スプール】200
適合品番
AWS規格 ER308L 、JIS YS308L相当
取付内径(Φmm)
52