48071 防寒パンツ

(5件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09230173 品番 48071
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥5,269
販売価格(税別)
4,790

定番防寒パンツ。年間作業服シリーズも展開しています。
帯電防止加工した素材を使用しています。
撥水加工

ネイビー 股下(cm)76 サイズM 適応胴囲(cm)74〜80 種別防寒パンツ 混率(%)表:ポリエステル100、裏:上半分ポリエステル起毛トリコット、下半分ポリエステルタフタ 機能防寒、帯電防止素材使用 材質(中綿)ギャバ(上半分:100gキルト、下半分:80gキルト) 生地ギャバ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:324

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09230182
2021-03-04
用途:
試験ラインにて
株式会社戸上電機製作所 様

入口が開放されていて、試験ラインが外並みに寒く、担当者から何か方法がないかと言われ探していました。
試しにこちらを使用してみたら、随分楽になり、良かったようです。
購入して正解でした。

対象商品:
09230182
2020-03-24
用途:
作業時
建設業・工事業

到着が早く、従業員全員が喜んでいます。今後も買いたいです。生地もよい感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
09230286
2018-01-05
用途:
工場の作業
株式会社藤原製作所 様

とても暖かいです。暖房はあるのですが足下から冷気が迫ってきてたのが嘘のように快適です。

対象商品:
09230191
2017-11-21
用途:
タンクローリー積込・荷卸作業
運輸・通信業

オーバーパンツなので、寒ければすぐはけて、暑ければ脱げる点がドライバーに好評です。

対象商品:
09230191
2015-01-23
用途:
バイク通勤用

会社から同じ商品の上着コートの支給が有り、上下で使用したいと思い購入しました。
ホームセンターなどで売っている安価な商品とは全然違い縫製や生地などがとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする