※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCMT060208 チップ 三菱マテリアル 09236403 CCMT060208 チップ 三菱マテリアル 09236403 CCMT060208 チップ 三菱マテリアル 09236403

チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード09236403 品番CCMT060208
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300
この商品は158種類から選べます 他の種類を見る
種別ポジ 材質UTi20T 形状80°菱形 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 寸法D1(Φmm)6.35 寸法D2(Φmm)2.8 逃げ角(度)7 切削領域中切削 穴の有無あり 寸法S1(mm)2.38 コーナー半径Re(mm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする