三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 特殊形状
チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
09236446
品番
TNMM220408-HA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,600
この商品は
158
種類から選べます
他の種類を見る
種別
ネガ
材質
UC6010
形状
60°正三角形
被削材
鋼
寸法D1(Φmm)
12.7
寸法D2(Φmm)
5.16
ブレーカ
HA
切削領域
重切削
穴の有無
あり
寸法S1(mm)
4.76
コーナー半径Re(mm)
0.8