※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 特殊形状
チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
09236491
品番
SEER1203AFEN-JS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,700
この商品は
158
種類から選べます
他の種類を見る
適合
カッタ:SE445、LSE445
材質
F5010
被削材
鋳鉄
精度
E
寸法D1(Φmm)
12.7
刃先形状
丸ホーニング
逃げ角(度)
20
穴の有無
なし
寸法S1(mm)
3.18
寸法F1(mm)
1.4
寸法Re(mm)
1