ScreenBar Pro モニターライト(ブラック)/明るさ・色温度調整/省スペース/湾曲モニター対応/広範囲照明/自動点灯・消灯機能/アイケア/映り込み軽減/USB Type-C

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09237238 品番ScreenBar Pro-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

広範囲照明:中央照度が1000ルクス以上、85×50cmの範囲で500ルクスの照度を提供
互換性高い:厚さ0.43-6.5cmのモニターおよび1000-1800Rの湾曲モニターに対応可能
自動点灯・消灯機能
お気に入りモード
第3世代ASYM-Light搭載で、画面への映り込みを軽減
カメラを遮らず
リアルタイムで自動調光
明るさを16段階調整可能
色温度を8段階調整可能ー集中しやすい寒色 (6500K)からリラックスできる暖色 (2700K)まで
Rf>96ー太陽光LEDで、色を忠実に再現
ワンタッチで簡単操作
フリッカー防止のLED光源
ブルーライトカット認証

仕様電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為 ブラック 消費電力(W)最大8.5 ケーブル長(m)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 調光の可否

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする