曜日別特売
- タイフレキホース P型 タイガースポリマー 09237706

タイフレキホース P型

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
呼び径Φ65
内容量1本注文コード09237706品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。
又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。
・ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。
・従来のダクトホースの重量の半分以下です。(メーカー比)
・軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。
・ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。

用途
・スポット冷暖房用
・空調用
・室内の送排気用
・塗装、ガス抜きの排気用
・気体輸送(温風を含む)用
許容圧力(MPa[kgf/cm2])
0.011[0.11]
20℃時
許容減圧力(MPa[kgf/cm2])
-0.017
20℃時
呼び径Φ65ダークブラウンピッチ(mm)11.0定尺(m)5内径寸法67.0mm許容曲げ半径(mm)50質量(g/m)240外径(mm)71.0±1.0
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-05
用途: 掃除機延長ホースに使用
サービス業

商品を半分にして使用しています。収縮抜群で、こんな便利なものがあるかとの感想です。 なかなかすぐに壊れる物でもないのですが、またリピートします。

対象商品 : 09237697
2009-09-18
用途: レース用車両の吸気系への走行風導入用

重量も軽く、(1mあたり180g)軽量化が必須の競技用車両には最適です。
好みの長さにも簡単にカットでき、曲げ半径も小さいので、取り付け場所の自由度も高いです。
出来れば5mでなく、1mから販売していただけると非常に助かるのですが...。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする