旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
ユニット用玉軸受(重荷重用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09240357
品番
UC318
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、
両側面の二重シールにより完全に密封されている
寸法B(mm)
96
寸法C(mm)
48
寸法Ca(mm)
15.9
寸法D(mm)
190
寸法S(mm)
40
寸法S1(mm)
56
寸法S2(mm)
16
寸法d(mm)
90
寸法d4(mm)
121
寸法ds(mm)
M16×1.5
寸法r(mm)
4
軸径(Φmm)
90
形状
ユニット用玉軸受
種別
重荷重用
軸穴種別
止めねじ付円筒穴形
質量(kg)
7.34
基本定格荷重Cr(kN)
143
基本定格荷重Cor(kN)
107.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方