旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
ユニット用玉軸受(重荷重用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09240375
品番
UC320
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、
両側面の二重シールにより完全に密封されている
寸法B(mm)
108
寸法C(mm)
54
寸法Ca(mm)
18
寸法D(mm)
215
寸法S(mm)
42
寸法S1(mm)
66
寸法S2(mm)
18
寸法d(mm)
100
寸法d4(mm)
135.5
寸法ds(mm)
M18×1.5
寸法r(mm)
4
軸径(Φmm)
100
形状
ユニット用玉軸受
種別
重荷重用
軸穴種別
止めねじ付円筒穴形
質量(kg)
10.8
基本定格荷重Cr(kN)
173
基本定格荷重Cor(kN)
140.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方