WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ロープ止め金具
WAKI(和気産業)の ロープ止 丸型(メガネ杭)
ロープ張りポール(ヒートン型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09242466
品番
BK-220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ロープ止め金具です。
種別
洋灯型
材質
スチール
質量(g)
250
表面処理
ユニクロメッキ
線径(Φmm)
9
口径(Φmm)
20
首下長(mm)
450
寸法(Φ×Lmm)
9×450