アルミラダーレール 折りたたみ式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09245026 品番AR07HW
参考基準価格(税別)¥24,999 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

アルミは強度が高くて、耐荷重に強い。設備がスロープに昇降便利。エンボスパネルは摩擦を増やし、滑りを防ぎ、様々なホイールに適合します。バイクや農機具等をトレーラー、トラック、積載車、納屋、ガレージへ積み込む際に使いやすいアルミスロープです。設置簡単で、自転車、バイクに適用だけでなく、ATV四輪バギー、耕運機、除雪機、薪割り機、トラクターなどの重機にもです。

用途バイク、農機などの設備を積み込め 材質アルミ 全長(mm)2255 質量(kg)約10.8 耐荷重(kg)680 高さ(cm)推薦使用:65以下、5 全幅(cm)28

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする