曜日別特売
SR67F-PC バイクスロープ 鉄製 Ruedamann 09245060

SR67F-PC バイクスロープ 鉄製 Ruedamann 09245060
SR67F-PC バイクスロープ 鉄製 Ruedamann 09245060
SR67F-PC バイクスロープ 鉄製 Ruedamann 09245060
SR67F-PC バイクスロープ 鉄製 Ruedamann 09245060
SR67F-PC バイクスロープ 鉄製 Ruedamann 09245060

バイクスロープ 鉄製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本
全長(mm)1700
内容量1本注文コード09245060品番SR67F-PC
参考基準価格(税別)¥7,999販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

表面の穴が摩擦力を増えて、滑り止め性能を高めます。先端のヘッドプレートにより、地面との接触面積がひろくて、使用中スロープがより安定。バイクや農機具等をトレーラー、トラック、積載車、納屋、ガレージへ積み込む際に使いやすい。設置簡単で、自転車、バイクに適用だけでなく、ATV四輪バギー、耕運機、除雪機、薪割り機などの農機にも適用。

用途バイクなどの設備を積み込め材質鉄製全長(mm)1700質量(kg)約7耐荷重(kg)220高さ(cm)推薦使用:48以下、4.8全幅(cm)22
注意
※手を傷つけないよう手袋を着用してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする