A-Gas Japan
A-Gas Japanの トルクレンチ/トルクドライバー
A-Gas Japanの トルクレンチ
A-Gas Japanの 単能形
トルクレンチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09246417
品番
FS-530A
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
握りやすいグリップと軽量ボディ
先端部も薄く狭い場所でも作業性抜群
セット内容
FS-530A,B,D,F×各1
全長(mm)
200
口径(Φmm)
17
締付トルク(N・m)
18
寸法(inch)
フレアナット:1/4