トルクレンチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09246435 品番 FS-530C
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

握りやすいグリップと軽量ボディ
先端部も薄く狭い場所でも作業性抜群

セット内容FS-530A,B,D,F×各1 全長(mm)248 口径(Φmm)24 締付トルク(N・m)55 寸法(inch)フレアナット:1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする