A-Gas Japan
A-Gas Japanの トルクレンチ/トルクドライバー
A-Gas Japanの トルクレンチ
A-Gas Japanの 単能形
トルクレンチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09246460
品番
FS-530D
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
握りやすいグリップと軽量ボディ
先端部も薄く狭い場所でも作業性抜群
セット内容
FS-530A,B,D,F×各1
全長(mm)
248
口径(Φmm)
26
締付トルク(N・m)
55
寸法(inch)
フレアナット:R410A 1/2