SXV3D_SXV3D-OH_2..png
ギケン
ゼロバリステンレス用 SXV3D-OH
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
外径(Φmm)
4.4
注文コード
09247519
品番
SXV3D-OH0440
参考基準価格(税別)
¥17,510
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
178
種類から選べます
他の種類を見る
切削スピードを落とさず工程削減が可能となりました。細かい切屑で排出がスムーズとなり、切屑によるトラブルも解消し無人運転時のリスクも軽減致します。
用途
材質
全長
70
溝長
25
外径(Φmm)
4.4
表面処理
GKTコーティング
適合材
鋼/ステンレス鋼/チタン/耐熱合金
シャンク径
5
抜代(mm)
Dx0.6
関連資料:
(2.45MB)
注意
※超微粒子