※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの グリスニップル・オイル窓
ノーブランドの グリースニップル
グリースニップル C型 (SUS303)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09251837
品番
C-1/4PT-SUS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,968
販売価格(税別)
¥
1,789
バスケットに入れる
グリス注入用ニップルです
材質
SUS303
タイプ
C型
寸法L(mm)
24.5
ねじ寸法
1/4PT
二面幅(mm)
14
用途
工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します