FX-20P-SET0 ハンディプログラミングパネル(HPP) 三菱電機 09253063

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンディプログラミングパネル(HPP)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09253063 品番FX-20P-SET0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小形・軽量でコストパフォーマンスに優れています。
見やすい液晶画面。
リスト形式によるプログラミングが可能です。
シーケンサのデバイスモニタが可能です。
故障診断機能やテスト機能を搭載しメンテナンスやデバッグが手軽に行えます。

仕様
プログラミング機能/リスト形式で読出、書込、挿入、削除、デバイスモニタ、テスト、プログラムチェック等
表示能力/16文字×4行(バックライト付)
プログラム編集方法/シーケンサメモリを直接編集、またはFX-20P内蔵メモリに読出してオフライン編集
プログラム保持機能/シーケンサ1時間接続で最大3日間保持
オプションEEPROM書込/シーケンサに装着したEEPROMメモリに書込み可・オプションROMライタ(FX-20P-RWM)装着で書込み可
ハウスプログラム/オプション電源ユニット(FX-20P-ADP)装着でシーケンサなしでプログラム作成可
解像度
1文字 8×5=40ドット
※ただし、最下部1×5ドットはプロムプト用
適合シーケンサ
FX1S、FX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC、FX2NC、FX3UC、FX3Gは、周辺機器が対応しているFX1Nの機能範囲で使用可。
FX3U、FX3UCは、周辺機器が対応しているFX2Nの機能範囲で使用可。
付属品FX-20P-CAB0形シーケンサ接続ケーブル(1.5m) 電源電圧(V)DC5±5%(シーケンサから供給) 消費電流(mA)150(FX-20P-RWMを使用時は180になります) 液晶表示バックライト付き液晶表示 表示文字数16文字×4行=64文字 プログラムメモリ容量RAM=16kステップ(1996年11月以前に製造されたFX-20P本体で、製造番号が6Y****以前のものは8kステップ)
注意
※接続ケーブル付属。ただし、FX1、FX2、FX2Cシーケンサ接続時はオプションケーブルが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする