PADICO
PADICOの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
PADICOの クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
PADICOの レジンクラフト
レジン用着色剤 宝石の雫 基本12色セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(2mL×12本)
注文コード
09254160
品番
403295
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
待望の「宝石の雫基本12色」の少量セットが新登場。
ギフトにも最適な箱型パッケージ。
用途
全重量:113g
寸法(mm)
ボトル:Φ18xH44
容量(mL)
各2
パッケージサイズ(mm)
W162xH163xD25