DTXS/DTXA シリーズ用アタッチメント 標準テーブル

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09254686 品番 DT-TB
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ用標準テーブルです。直径20〜160mmのサンプルを固定できます。
固定ピンの選択が可能で、ペットボトルや缶、プラスチック容器、電子基板、カメラレンズ、酒瓶など様々なサンプルに対応します。
ペットボトルや缶、ビンなどの、サンプルを置けるテーブルです。

用途DT-TBシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のDTXS/DTXAシリーズ専用標準テーブルです。直径20〜160mmのサンプルを固定できます。サンプルに合わせる固定ピンの選択ができ、幅広いトルク測定に対応します。 材質鉄・アルミ 質量(kg)約 1.3 質量(g)ピン:約28 最大トルク(N・m)10 内容標準テーブル+標準ピン 材質(ピン)ステンレス・ウレタン クランプ寸法(mm)Φ20〜160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする