DT-TB-01 DTXS/DTXA シリーズ用アタッチメント 標準テーブル イマダ 09254695

DTXS/DTXA シリーズ用アタッチメント 標準テーブル

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
質量(g)ピン:約69
内容量1台注文コード09254695品番DT-TB-01
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ用標準テーブルです。直径20~160mmのサンプルを固定できます。
固定ピンの選択が可能で、ペットボトルや缶、プラスチック容器、電子基板、カメラレンズ、酒瓶など様々なサンプルに対応します。
アルミ缶、プラスチック容器など、滑りやすいサンプルに適しています。

用途
DT-TBシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のDTXS/DTXAシリーズ専用標準テーブルです。直径20~160mmのサンプルを固定できます。サンプルに合わせる固定ピンの選択ができ、幅広いトルク測定に対応します。
材質鉄・アルミ質量(kg)約 1.3質量(g)ピン:約69最大トルク(N・m)10内容標準テーブル+ギザ歯ピン材質(ピン)ステンレスクランプ寸法(mm)Φ20~160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする