仕様ターミナルボックス付
減速比160
容量(kW)0.1
枠番22
質量(kg)約7.5
取付方式フランジ取付
周波数(Hz)50/60/60
電圧(V)200/200/220
電源三相
モータータイプギアモータ
定格電流(A)0.61/0.54/0.54
高度(m)1000以下
使用周囲温度(℃)-10〜40
使用周囲湿度85%以下
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])9.4/11.2
出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)94/78.4
設置場所屋内
出力軸許容 O.H.L(N)3180
雰囲気腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと。じんあいを含まない換気の良い場所であること。
定格回転速度(min-1[r.p.m])1420/1700/1720