G3FM-22-200-T010A ギアモータ G3シリーズ(平行軸・フランジ取付型) ターミナルボックス付 ニッセイ 09257394

G3FM-22-200-T010A ギアモータ G3シリーズ(平行軸・フランジ取付型) ターミナルボックス付 ニッセイ 09257394 G3FM-22-200-T010A ギアモータ G3シリーズ(平行軸・フランジ取付型) ターミナルボックス付 ニッセイ 09257394

ギアモータ G3シリーズ(平行軸・フランジ取付型) ターミナルボックス付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09257394 品番G3FM-22-200-T010A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,800
この商品は44種類から選べます 他の種類を見る

高効率・省エネタイプ、長寿命・低騒音、メンテナンスフリー・取り付け方向自由

仕様ターミナルボックス付 減速比200 容量(kW)0.1 枠番22 質量(kg)約7.5 取付方式フランジ取付 周波数(Hz)50/60/60 電圧(V)200/200/220 電源三相 モータータイプギアモータ 定格電流(A)0.61/0.54/0.54 高度(m)1000以下 使用周囲温度(℃)-10〜40 使用周囲湿度85%以下 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])7.5/9 出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)117/98 設置場所屋内 出力軸許容 O.H.L(N)3180 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと。じんあいを含まない換気の良い場所であること。 定格回転速度(min-1[r.p.m])1420/1700/1720

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09257394 G3FM-22-200-T010A 31736198 G3F22N200-MM01TNNTN ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイ ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイ 1台 39,980 税込43,978 メーカーモデルチェンジ(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする