- ナノレベルポリッシュ(NANO-LEVEL POLISH) SONAX 09258067

ナノレベルポリッシュ(NANO-LEVEL POLISH)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード09258067 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

細目から極超微粒子までを1本でカバー
最新の無機系高硬度塗装に完全対応
本製品は、従来の研磨剤の概念を打ち破った画期的なコンパウンドです。

用途これ1本で、バフとの組み合わせによって#1000程度の傷取り研磨から、濃色車の最終研磨まで行うことが可能です。 質量(g)1100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×65×250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09258067
2015-09-07
用途:
自動車の研磨に

艶出しと最終の研磨に使用。
3Mのウルトラフィーナと似てます。
使いやすく、ツヤも出ますが研磨時間は結構かかります。(3Mでも同じぐらい)
匂いは少なく、使ってて疲れることはありません。

ギアポリッシャーで使うなら結構ええ感じです。外車をメインに使っていますが、フィーリングはいけてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
2022-09-09

「自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする