KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
KIJIMA(キジマ)の サイドバッグ
サドルバッグガード レフト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
09260460
品番
HD-07917
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
X500用のサドルバッグガードが登場!オールインワンタイプでバッグをこれ一つで装着、巻き込み防止のガードが出来る優れもの!
左側用
スチール製ブラック
適合
X500【8BL-X50】2023y-
材質
スチール
色
ブラック
タイプ
左側用