WIDIN
WIDINの ドリル
WIDINの 超硬ドリル
WIDINの 超硬エンドミルシャンク
TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09260478
品番
PDS 011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,840
この商品は
128
種類から選べます
他の種類を見る
汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
用途
用途
材質
超々微粒子
全長
42
刃数
2枚刃
溝長
10
直径(Φmm)
1.1
先端角(°)
140
表面処理
TiAlNコーティング
ねじれ角(°)
右刃右:30
シャンク径
3
注意
※鋳鉄/炭素鋼/合金鋼
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09260478
PDS 011
09301035
PDS 011
TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ
WIDIN
1本
¥
2,898
税込
¥
3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)