TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09260731 品番PDS 045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,380
この商品は128種類から選べます 他の種類を見る

汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。

用途用途 材質超々微粒子 全長62 刃数2枚刃 溝長26 直径(Φmm)4.5 先端角(°)140 表面処理TiAlNコーティング ねじれ角(°)右刃右:30 シャンク径5
注意
※鋳鉄/炭素鋼/合金鋼

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09260731 PDS 045 09301288 PDS 045 TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ WIDIN TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ WIDIN 1本 3,298 税込3,628 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする