曜日別特売
PDMI 032 TiAlNコート超硬ミディアムドリル内部給油タイプ WIDIN 09264276

TiAlNコート超硬ミディアムドリル内部給油タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本直径(Φmm)3.2注文コード09264276品番PDMI 032
参考基準価格(税別)¥9,760販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

汎用のオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。

用途用途材質超々微粒子全長74刃数2枚刃溝長27直径(Φmm)3.2先端角(°)140表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)右刃右:30シャンク径4
注意
※鋳鉄/炭素鋼/合金鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする