マクロス
マクロスの 防犯カメラ
マクロスの 防犯カメラ本体
マクロスの 防犯用ダミーカメラ
まるで本物 センサーライトダミーカメラ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09280157
品番
MEL-197
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,287
販売価格(税別)
¥
2,988
バスケットに入れる
人感センサー&ナイトセンサー搭載の本物そっくりなダミーカメラ。
防滴IPX4&ソーラー充電式で面倒な配線も不要。
イタズラ、空き巣、不審者等の防犯対策に。
セット内容
本体、台座、取付け用ネジ×3、コンクリート用パーツ×3
形状
ボックス
電源
【ソーラー充電式】リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh
本体質量(g)
約295
保護等級
IPX4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×90×115
バッテリー容量(Ah)
1.2
充電時間(時間)
約8
使用場所
屋外
明るさ(Lm)
約150
点灯時間
【転倒保持】30秒(人感センサー時)
センサー感知範囲
【距離】3〜5m【角度】120°
点灯時間(時間)
約2
注意
※充電される量は、使用頻度や日照時間・太陽光の強さ等により異なります。
※そのため点灯時間も変動します。