※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキツ
アキツの パッキン類
アキツの フランジ用中パッキン
フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
注文コード
09283085
品番
HNJ-50A-5K-U 2317
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。
ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。
種別
フランジ用中パッキン
呼び径(A)
80
厚さ(mm)
3
材質
ノンアスベスト
呼び径(B)
3
外径(mm)
129
用途
フランジ用ジョイントシート。
トラスコ品番
244-0393
質量(g)
34.19
使用圧力
5k
内径(mm)
90
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09283085
HNJ-50A-5K-U 2317
37102432
HNJ-80A-5K-U
フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート)
アキツ
1枚
¥
1,088
税込
¥
1,197
注文コードが変更になりました