ツナガード
ツナガードの ライフジャケット
ツナガード 固型式ダウンベスト風
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
浮力(kg)
約8.5
寸法(mm)
830×580×245
注文コード
09283392
品番
TG-V2T
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
浮力・寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
固型スポンジ状の浮力体入りでそのまま水に浮きます。
フードと衿部分にも浮力体入りで頭部を浮かせて守ります。
衿部分内側に名前・住所が書き込めます。ホイッスル付き。
タイプ
固型式
付属品
防水ケース1点(B5サイズ)
材質
【ライフジャケット・リュック】ポリエステル
寸法(mm)
830×580×245
質量(g)
1670
耐荷重(kg)
85
適応身長(cm)
130〜160
胴囲(cm)
120まで
浮力(kg)
約8.5