JRC
JRCの 搬送
JRCの コンベヤ
JRCの 取替え用ローラー
屋外ベルトコンベア用3tゴム巻キャリヤローラ(天然ゴム巻)[CNR1]
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09284537
品番
CNR1-40
参考基準価格(税別)
¥10,830
販売価格(税込)
¥11,121
販売価格(税別)
¥
10,110
バスケットに入れる
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。
鋼管製ローラの表面にゴムを焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
ベルト幅(mm)
400
用途
屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
質量(kg)
2.1
寸法d(mm)
20
寸法L1(mm)
145
寸法a(mm)
8
寸法D(mm)
95
寸法L2(mm)
153
寸法b(mm)
14
寸法L3(mm)
175
寸法G(mm)
3
寸法K(mm)
15
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
400
/
税込
¥
440
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640