XC-HR90 高速・高解像度映像出力プログレッシブスキャン搭載白黒カメラモジュール SONY 09285203

XC-HR90 高速・高解像度映像出力プログレッシブスキャン搭載白黒カメラモジュール SONY 09285203 XC-HR90 高速・高解像度映像出力プログレッシブスキャン搭載白黒カメラモジュール SONY 09285203

高速・高解像度映像出力プログレッシブスキャン搭載白黒カメラモジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09285203 品番XC-HR90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥280,000

有効画素数約125万画素(SXGAサイズ)・標準フレームレート30fpsの高速高画素映像出力を実現し、組込み用途への対応も考え小型化を実現したアナログインターフェースカメラです。

付属品レンズマウントキャップ×1 質量(g)約80 消費電力(W)2.8 感度F5.6(FIX GAIN時、400Lx) レンズCマウント 電源電圧(V)DC+12(10.5V〜15.0V) 有効画素数1296×966 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×63.5(突起部含まず) 保存温度(℃)-30〜+60 解像度960TV本(水平) シャッターノーマルシャッター(1/100、1/125、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000、1/25000、1/50000、1/100000秒)、リスタート・リセット、外部トリガーシャッター(モード1/モード2) S/N比(映像)58dB(参考値) 水平周波数(kHz)30fps動作時:29.7(ノーマルモード)、26.79(ビニングモード)、15fps動作時:14.85(ノーマルモード)、14.85(ビニングモード) 垂直周波数(Hz)30fps動作時:30(ノーマルモード)、54.1(ビニングモード)、15fps動作時:15(ノーマルモード)、30(ビニングモード) 同期信号(外部)HD/VD入力振幅(2Vp-p〜5Vp-p) 耐衝撃性70G 耐振動性能10G(20Hz〜200Hz V、Y、Z各方向20分) 同期方式内部/外部(自動切換え) 撮像素子1/3型IT方式プログレッシブスキャンCCD 動作温度(℃)-5〜+45 動作湿度(%)20〜80(結露のない状態で) 保存湿度(%)20〜95(結露のない状態で) 画像サイズSXGA 最低被写体照度(Lux)1(手動ゲイン調整最大時、F1.4)
関連資料:寸法図

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09285203 XC-HR90 84968695 XCG-CG160 画像準備中 XCG-CGシリーズ SONY 1台 89,980 税込98,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする